※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 AS-8253

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73730764 品番 AS-8253
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ホワイト×ブラック サイズM 仕様名札ループ 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)44 着丈(cm)69 バスト(cm)100 素材ボーダー天竺 色番C-10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする