※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 AS-8253
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73730868
品番
AS-8253
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト×ゴールド
サイズ
SS
仕様
名札ループ
混率(%)
綿100
素材
ボーダー天竺
色番
C-8
性別
男女兼用