アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ショートエプロン
arbe ショートエプロン T-8260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73731175
品番
T-8260
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
仕様
前面Wポケット、両腰にスリット有り
混率(%)
ポリエステル30・綿70
機能
ストレッチ
素材
交織デニム
色番
C-5
前中心丈(cm)
40
脇幅(cm)
96
紐長(cm)
270