arbe ストレッチパンツ(兼用) AS-6801

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73731184 品番 AS-6801
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブラック サイズSS ウエスト(cm)58〜 股下(cm)72 仕様ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 種別ストレッチパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ 股上(cm)24 ヒップ(cm)95 素材ストレッチトロピカル 色番C-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73731202
2022-07-25
用途:
通勤・作業時・普段着

いろいろ買ってみましたが、夏にはこれが一番という結論です。薄くてサラサラしててゴム仕様。汗ばんだ肌にもまとわりつきません。オールシーズンのカテゴリですが、冬は薄くて寒いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする