アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe ストレッチパンツ(兼用) AS-6801
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73731245
品番
AS-6801
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
ウエスト(cm)
108〜
股下(cm)
77
仕様
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
130
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10