arbe ハンチング帽 AS-8085

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73731297 品番 AS-8085
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
エンジ 仕様後ろアジャスターでサイズ調整可能。 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 頭囲(cm)56〜60 色番C-29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73731306
2019-01-14
用途:
農業の作業時
農・林・水産業

秋冬用にと思ったが、生地が薄いので感じ違い。春まで我慢

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする