アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
arbe ハンチング帽 AS-8085
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73731315
品番
AS-8085
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ダークネイビー
仕様
後ろアジャスターでサイズ調整可能。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工
素材
ウーブンストレッチツイル
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-5