arbe パンツ〔兼用〕 AS-8226

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73731516 品番 AS-8226
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
ブラック サイズSS ウエスト(cm)58 股下(cm)72 仕様フロントファスナー、ウエスト脇ゴム仕様、両脇ポケット、左右ヒップポケット 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ 股上(cm)24 ヒップ(cm)95 素材ストライプトロピカル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする