アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ロング(ソムリエ)エプロン
arbe エプロン T-8089
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73731665
品番
T-8089
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、両脇にヒモ通し穴有り
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工
素材
ウーブンストレッチツイル
色番
C-1
前中心丈(cm)
75
脇幅(cm)
106
紐長(cm)
270