アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ミドルエプロン
arbe エプロン T-7934
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73732295
品番
T-7934
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
先染ストライプ
色番
C-10
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
紐長(cm)
280