arbe ブラウス(七分袖) BL-8057

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73732618 品番 BL-8057
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ホワイト サイズ11号 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)39 袖丈(cm)36 着丈(cm)66 機能イージーケア バスト(cm)102 素材カルゼ 色番C-1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする