アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(七分袖) BL-8057
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73732715
品番
BL-8057
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
66
機能
イージーケア
バスト(cm)
94
素材
カルゼ
色番
C-10
性別
女性用