アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe キャスケット AS-7103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73732758
品番
AS-7103
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
仕様
マジックテープ留めでサイズ調整可能
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ツイル
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-71