アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックシャツ(兼用)七分 AS-8046
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73733108
品番
AS-8046
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
76
機能
制電
バスト(cm)
126
素材
バーバリー
色番
C-1