アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-7931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73733914
品番
T-7931
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
先染ストライプ
色番
C-10
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
103
紐長(cm)
腰/279、首/70