arbe コックシャツ(七分袖)[兼用] AS-7804

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73733993 品番 AS-7804
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ワイン サイズSS 仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)37 着丈(cm)68 機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚 バスト(cm)104 素材ストレッチツイル 色番C-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする