アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の トップス
アルベ(チトセ)の オールシーズン トップス
arbe ジャケット(七分袖)兼用 BC-7123
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73734553
品番
BC-7123
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット
種別
七分袖コックジャケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
68
バスト(cm)
100
素材
フルダルポプリン
色番
C-1
特性
透け防止