arbe ジャケット(七分袖)兼用 BC-7123

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73734587 品番 BC-7123
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット 種別七分袖コックジャケット 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)46 袖丈(cm)42 着丈(cm)76 バスト(cm)116 素材フルダルポプリン 色番C-1 特性透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする