arbe シャツ長袖(女) BC-6920

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73735235 品番 BC-6920
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ブラック サイズ13号 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 機能吸汗、形態安定、透け防止、速乾 バスト(cm)105 素材スプリンジーストライプ 色番C-10 性別女性用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする