アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ロング(ソムリエ)エプロン
arbe エプロン BC-7132
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73735287
品番
BC-7132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
仕様
右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウェザークロス
色番
C-1
前中心丈(cm)
75
脇幅(cm)
104
紐長(cm)
276