アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ半袖(男) BC-6919
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73735734
品番
BC-6919
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベーシックなボタンダウンシャツ
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
機能
透け防止、形態安定、吸汗、速乾
バスト(cm)
105
素材
スプリンジーストライプ
色番
C-1
性別
男性用
ネック(cm)
38.5