arbe シャツ半袖(男) BC-6919

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73735813 品番 BC-6919
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ベーシックなボタンダウンシャツ

ブラック サイズLL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能透け防止、形態安定、吸汗、速乾 バスト(cm)118 素材スプリンジーストライプ 色番C-10 性別男性用 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする