アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe ネクタイ AS-8080
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パープル
注文コード
73736425
品番
AS-8080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
パープル
幅(cm)
8
混率(%)
ポリエステル100
素材
ジャガード
色番
C-38