アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe ネクタイ AS-8080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73736434
品番
AS-8080
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
幅(cm)
8
混率(%)
ポリエステル100
素材
ジャガード
色番
C-5