arbe ベスト(男) AS-8061

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73736714 品番 AS-8061
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブラック サイズL 仕様左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能ストレッチ バスト(cm)104 胴囲(cm)95 素材ストレッチトロピカル 色番C-10 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73736732
2018-04-18
用途:
ホテルのサービス
サービス業

汚れもサッと落ちるしお手頃で気に入って使わせてもらってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする