※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe ベスト(男) AS-8063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73736827 品番 AS-8063
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブラック サイズM 仕様左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 着丈(cm)57 機能ストレッチ バスト(cm)100 素材ストレッチトロピカル 色番C-10 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする