アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の ベスト オフィスウェア
arbe カマーベスト(女) AS-8066
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73736985
品番
AS-8066
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
77〜81
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10
前中心丈(cm)
24
性別
女性用