arbe ベスト(男) AS-8071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73737247 品番 AS-8071
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ブラック サイズL 仕様左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能はっ水、制電 バスト(cm)104 素材ギャバジン 色番C-10 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする