※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe ベスト(男) AS-8071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73737265 品番 AS-8071
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ブラック サイズ3L 仕様左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)60 機能はっ水、制電 バスト(cm)112 素材ギャバジン 色番C-10 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする