arbe カマーベスト(男) AS-8077

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73737493 品番 AS-8077
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ブラック サイズLL 仕様両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)90〜95 機能はっ水、制電 素材ギャバジン 色番C-10 前中心丈(cm)28.5 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする