アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の ベスト オフィスウェア
arbe カマーベスト(男) AS-8077
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73737502
品番
AS-8077
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
95〜100
機能
はっ水、制電
素材
ギャバジン
色番
C-10
前中心丈(cm)
30
性別
男性用