arbe カマーベスト(女) AS-8078

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73737527 品番 AS-8078
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブラック サイズ11号 仕様両脇ポケット、尾錠付 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)77〜81 機能ストレッチ 素材ストレッチトロピカル 色番C-10 前中心丈(cm)24 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする