アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の ベスト オフィスウェア
arbe カマーベスト(女) AS-8078
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73737536
品番
AS-8078
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
仕様
両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
81〜85
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10
前中心丈(cm)
25
性別
女性用