arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73737737 品番 UN-0030
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング

ホワイト サイズ3L 仕様左胸ポケット、脇下消臭テープ付 混率(%)綿60・ポリエステル40 肩幅(cm)55 袖丈(cm)23 着丈(cm)79 機能制電、消臭テープ、UV バスト(cm)128 素材カノコ 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする