アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の シャツ・インナー
アルベ(チトセ)の 半袖 シャツ・インナー
アルベ(チトセ)の ポロシャツ 半袖
arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0031
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73738516
品番
UN-0031
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング
色
ブラック
サイズ
L
仕様
脇下消臭テープ付
混率(%)
綿60・ポリエステル40
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
71
機能
制電、消臭テープ、UV
バスト(cm)
106
素材
カノコ
色番
C-10