arbe 胸当てエプロン T-8092

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73739453 品番 T-8092
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ブラック サイズL 仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、フロントポケット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 色番C-10 前中心丈(cm)85 脇幅(cm)108 紐長(cm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73739514
2018-08-19
用途:
店舗内でユニフォームとして(接客時)
卸売・小売業

エプロンにしては少し高価かなと思いましたが、長く使用できればと思い購入しました。縫製はしっかりしていて、ポケットが多く物はとても良いものでした。ですが、身長150cmの小柄な私には、縦にも横にもとても大きくて着用は難しいです。返品不可商品なので仕方なく諦めました。
サイズ展開があればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする