アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-134
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73739636
品番
T-134
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
L
仕様
両脇ポケット、後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
双糸ポプリン
色番
C-2
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
109
紐長(cm)
60