アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-6230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73739812
品番
T-6230
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
コン
仕様
両脇ポケット、左胸ペン差しポケット、肩紐はボタンで長さ調整可能
混率(%)
ポリエステル80・綿20
機能
はっ水
素材
ポプリン
色番
C-5
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
108
紐長(cm)
腰/288、肩/70