アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-6880
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73739837
品番
T-6880
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
前と後ろで結ぶので着る人の体型を選びません。
色
レッド
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水
素材
トロピカル
色番
C-2
前中心丈(cm)
63
脇幅(cm)
54
紐長(cm)
164