T-6880 arbe エプロン T-6880 アルベ(チトセ) 73739846 T-6880 arbe エプロン T-6880 アルベ(チトセ) 73739846

arbe エプロン T-6880

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73739846 品番 T-6880
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

前と後ろで結ぶので着る人の体型を選びません。

ベージュ 仕様左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水 素材トロピカル 色番C-7 前中心丈(cm)63 脇幅(cm)54 紐長(cm)164

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする