※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] EP-8236
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73740022
品番
EP-8236
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
ダンガリー
色番
C-10
性別
男女兼用