※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] EP-8236

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73740056 品番 EP-8236
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ブラック サイズ3L 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 バスト(cm)124 素材ダンガリー 色番C-10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする