arbe ブラウス(七分袖) BL-8058

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73742278 品番 BL-8058
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイドカラータイプ

ホワイト サイズ17号 仕様袖口スリット 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)42 袖丈(cm)37 着丈(cm)71 機能イージーケア バスト(cm)114 素材カルゼ 色番C-1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする