アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(七分袖) BL-8058
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73742296
品番
BL-8058
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワイドカラータイプ
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
袖口スリット
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
66
機能
イージーケア
バスト(cm)
98
素材
カルゼ
色番
C-1
性別
女性用