arbe ボタンダウンシャツ(長袖)(兼用) EP-8059

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73742402 品番 EP-8059
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボタンダウンタイプ

ホワイト サイズLL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 機能イージーケア バスト(cm)118 素材カルゼ 色番C-1 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする