arbe ボタンダウンシャツ(半袖)(兼用) EP-8060

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73742506 品番 EP-8060
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボタンダウンタイプ

ホワイト サイズSS 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能イージーケア バスト(cm)100 素材カルゼ 色番C-1 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする