アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(半袖)(兼用) EP-8060
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73742515
品番
EP-8060
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボタンダウンタイプ
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
イージーケア
バスト(cm)
104
素材
カルゼ
色番
C-1
性別
男女兼用