アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7821
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73742734
品番
EP-7821
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドゥエボタンタイプ
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、ドゥエボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
シャドーストライプ
色番
C-10
性別
男女兼用
ネック(cm)
39