アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ワイドカラーシャツ(七分袖)[兼用] EP-7822
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73742856
品番
EP-7822
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワイドカラータイプ
色
ブラック
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、ドゥエボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
シャドーストライプ
色番
C-10
性別
男女兼用
ネック(cm)
36