arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7823

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73743023 品番 EP-7823
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

開襟タイプ

ブラック サイズL 仕様左胸ポケット、ドゥエボタン 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)44 着丈(cm)78 バスト(cm)114 素材シャドーストライプ 色番C-10 性別男女兼用 ネック(cm)40.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする